Non retournable

Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 930 DM WF - AE10100

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 930 DM WF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2585 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004315

Réf. Fournisseur

AE10100

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2585 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

A.SHARPING.1184.DIR.3X4 30W 930 DM WF

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide