Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - A.SHARPING.2368.D+I.4X4 40+60W 940 DM FL - AE27000

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.D+I.4X4 40+60W 940 DM FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8609 lm

  • puissance du système - 104 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct/indirect

  • puissance de lampe acceptée - 104...104 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004335

Réf. Fournisseur

AE27000

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

8609 lm

puissance du système:

104 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct/indirect

puissance de lampe acceptée:

104...104 W

A.SHARPING.2368.D+I.4X4 40+60W 940 DM FL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide