Non retournable

Artemide - A.SHARPING.2368.D+I.6X4 60+60W 930 DM WF - AE35100

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.D+I.6X4 60+60W 930 DM WF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 10122 lm

  • puissance du système - 124 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004345

Réf. Fournisseur

AE35100

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

10122 lm

puissance du système:

124 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

puissance de lampe acceptée:

124...124 W

A.SHARPING.2368.D+I.6X4 60+60W 930 DM WF

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide