Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 940 DM WF - AE22100

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 940 DM WF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3688 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

  • puissance de lampe acceptée - 50...50 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004330

Réf. Fournisseur

AE22100

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

3688 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

A.SHARPING.2368.DIR.4X4 40W 940 DM WF

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide