Non retournable

Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 930 DM FL - AE30000

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 930 DM FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4802 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

  • puissance de lampe acceptée - 70...70 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004338

Réf. Fournisseur

AE30000

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

4802 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 930 DM FL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide