Artemide - A.SHARPING.2368.DIR.6X4 60W 940 DM FL - AE32000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5138 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
puissance de lampe acceptée - 70...70 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004341
Réf. Fournisseur
AE32000
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
5138 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


