Non retournable

Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 2368 DIM NR - M2944W11

CopieCopie
Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 2368 DIM NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006866

Réf. Fournisseur

M2944W11

Marque

Artemide

puissance du système:

57 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct/indirect

ALGO PLAT RAIL+IND LED 3000K 2368 DIM NR

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide