Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 4000K 2368 N-D BC - M2944N20

CopieCopie
Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 4000K 2368 N-D BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006863

Réf. Fournisseur

M2944N20

Marque

Artemide

puissance du système:

57 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct/indirect

ALGO PLAT RAIL+IND LED 4000K 2368 N-D BC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide