Artemide - ALGO PLAT RAIL+IND LED 4000K 2368 N-D NR - M2944N10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 57 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006861
Réf. Fournisseur
M2944N10
Marque
Artemide
puissance du système:
57 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct/indirect
ALGO PLAT RAIL+IND LED 4000K 2368 N-D NR
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


