Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ALGO SA LED S L=1188 DIR 3000K N-D BCO - M2910W20

CopieCopie
Artemide - ALGO SA LED S L=1188 DIR 3000K N-D BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006760

Réf. Fournisseur

M2910W20

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1188 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

suspension fournie:

Oui

ALGO SA LED S L=1188 DIR 3000K N-D BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide