Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ALGO SA LED S L=2372 DR-IN 3000K DIM BCO - M2913W21

CopieCopie
Artemide - ALGO SA LED S L=2372 DR-IN 3000K DIM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8872 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60500 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006773

Réf. Fournisseur

M2913W21

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8872 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60500 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

2370 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

122...122 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

suspension fournie:

Oui

ALGO SA LED S L=2372 DR-IN 3000K DIM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide