Non retournable

Artemide - ALGORITMO CORPO PAR-SOFF-SOSP 1184MM NRO - M205010

CopieCopie
Artemide - ALGORITMO CORPO PAR-SOFF-SOSP 1184MM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1184 mm

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

  • modèle - 1 longueur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005792

Réf. Fournisseur

M205010

Marque

Artemide

longueur:

1184 mm

couleur:

noir

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

modèle:

1 longueur

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

110 mm

classe de protection:

I

ALGORITMO CORPO PAR-SOFF-SOSP 1184MM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide