Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ALGORITMO CORPO PAR-SOFF-SOSP 4736MM BCO - M199520

CopieCopie
Artemide - ALGORITMO CORPO PAR-SOFF-SOSP 4736MM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4736 mm

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005724

Réf. Fournisseur

M199520

Marque

Artemide

longueur:

4736 mm

finition du paralume:

blanc

ALGORITMO CORPO PAR-SOFF-SOSP 4736MM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide