Non retournable

Artemide - ALGORITMO TRIM CORPO 2368MM BCO - M293520

CopieCopie
Artemide - ALGORITMO TRIM CORPO 2368MM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2368 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

  • coupleur électromécanique intégré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006828

Réf. Fournisseur

M293520

Marque

Artemide

longueur:

2368 mm

couleur:

blanc

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

distance variable des supports d'appareils:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

98 mm

classe de protection:

I

ALGORITMO TRIM CORPO 2368MM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide