Artemide - ALGORITMO TW 35W 1184MM DIR-IND 27K-57K - M2991
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...5700 K
longueur - 1184 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006882
Réf. Fournisseur
M2991
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...5700 K
longueur:
1184 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
platine
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


