Non retournable

Artemide - ALIM LED 15W 350mA IP67 TRIDONIC - DV3001

CopieCopie
Artemide - ALIM LED 15W 350mA IP67 TRIDONIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • courant nominal - 350...350 mA

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003877

Réf. Fournisseur

DV3001

Marque

Artemide

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP67

courant nominal:

350...350 mA

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

ALIM LED 15W 350mA IP67 TRIDONIC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide