Non retournable

Artemide - ALIMENT. 100W 24Vdc BARRA DIN * - NL60480

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 100W 24Vdc BARRA DIN   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • longueur - 73 mm

  • largeur - 97 mm

  • hauteur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007770

Réf. Fournisseur

NL60480

Marque

Artemide

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

100...100 W

longueur:

73 mm

largeur:

97 mm

hauteur:

75 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 100W 24Vdc BARRA DIN *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide