Non retournable

Artemide - ALIMENT. 10W 24Vdc IP40 - NL10964

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 10W 24Vdc IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 24...24 mA

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007277

Réf. Fournisseur

NL10964

Marque

Artemide

courant de sortie:

24...24 mA

puissance de sortie:

10...10 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

75 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 10W 24Vdc IP40

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide