Non retournable

Artemide - ALIMENT. 12W 24Vdc IP67 - NL11027

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 12W 24Vdc IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 24...24 mA

  • puissance de sortie - 12...12 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003884

Réf. Fournisseur

NL11027

Marque

Artemide

courant de sortie:

24...24 mA

puissance de sortie:

12...12 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

145 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

55 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 12W 24Vdc IP67

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide