Non retournable

Artemide - ALIMENT. 20W 700mA (indip.) - NL19036

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 20W 700mA (indip.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 20...20 W

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003893

Réf. Fournisseur

NL19036

Marque

Artemide

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

20...20 W

longueur:

125 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Oui

ALIMENT. 20W 700mA (indip.)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide