Non retournable

Artemide - ALIMENT. 240W 24Vdc BARRA DIN * - NL60790

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 240W 24Vdc BARRA DIN   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 240...240 W

  • longueur - 83 mm

  • largeur - 126 mm

  • hauteur - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007771

Réf. Fournisseur

NL60790

Marque

Artemide

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

240...240 W

longueur:

83 mm

largeur:

126 mm

hauteur:

125 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 240W 24Vdc BARRA DIN *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide