Non retournable

Artemide - ALIMENT. 25W 24Vdc DALI - NL8682

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 25W 24Vdc DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 25...25 W

  • longueur - 167 mm

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007827

Réf. Fournisseur

NL8682

Marque

Artemide

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

25...25 W

longueur:

167 mm

largeur:

42 mm

hauteur:

31 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

ALIMENT. 25W 24Vdc DALI

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide