Non retournable

Artemide - ALIMENT. 25W DIMM 1-10V PUSH+CAV.SINC. * - NL62810

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 25W DIMM 1-10V PUSH+CAV.SINC. *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 1...10 V

  • courant de sortie - 24...24 mA

  • puissance de sortie - 25...25 W

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007777

Réf. Fournisseur

NL62810

Marque

Artemide

tension de sortie:

1...10 V

courant de sortie:

24...24 mA

puissance de sortie:

25...25 W

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 25W DIMM 1-10V PUSH+CAV.SINC. *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide