Non retournable

Artemide - ALIMENT. 26W 500mA IP67 - NL19048

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 26W 500mA IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 26...26 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007411

Réf. Fournisseur

NL19048

Marque

Artemide

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

26...26 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

145 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

55 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

ALIMENT. 26W 500mA IP67

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide