Non retournable

Artemide - ALIMENT. 50W DIMM.1-10V PUSH IP40 - NL11034

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 50W DIMM.1-10V PUSH IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 10...10 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007280

Réf. Fournisseur

NL11034

Marque

Artemide

tension de sortie:

10...10 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

50...50 W

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

I

ALIMENT. 50W DIMM.1-10V PUSH IP40

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide