Non retournable

Artemide - ALIMENT. 6W 500mA DIMM.1-10V * - NL10946

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 6W 500mA DIMM.1-10V   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 10...10 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 6...6 W

  • longueur - 67 mm

  • largeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007276

Réf. Fournisseur

NL10946

Marque

Artemide

tension de sortie:

10...10 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

6...6 W

longueur:

67 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

ALIMENT. 6W 500mA DIMM.1-10V *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide