Non retournable

Artemide - ALIMENT. 70W 24Vdc (INDIP.) * - NL8711

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 70W 24Vdc (INDIP.) *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 24...24 mA

  • puissance de sortie - 70...70 W

  • longueur - 240 mm

  • largeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007828

Réf. Fournisseur

NL8711

Marque

Artemide

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

24...24 mA

puissance de sortie:

70...70 W

longueur:

240 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

49 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 70W 24Vdc (INDIP.) *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide