Non retournable

Artemide - ALIMENT. 8,4W 12Vdc (INDIP.) - NL10965

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 8,4W 12Vdc (INDIP.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 12...12 mA

  • puissance de sortie - 8.4...8.4 W

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007278

Réf. Fournisseur

NL10965

Marque

Artemide

courant de sortie:

12...12 mA

puissance de sortie:

8.4...8.4 W

longueur:

75 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENT. 8,4W 12Vdc (INDIP.)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide