Non retournable

Artemide - ALIMENT. 8W 500mA (INDIP.)* - NL10941

CopieCopie
Artemide - ALIMENT. 8W 500mA (INDIP.)*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 8...8 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007275

Réf. Fournisseur

NL10941

Marque

Artemide

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

8...8 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

75 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

ALIMENT. 8W 500mA (INDIP.)*

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide