Non retournable

Artemide - ALIMENTATORE 25W 24V DC - T409996

CopieCopie
Artemide - ALIMENTATORE 25W 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 25...25 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000896

Réf. Fournisseur

T409996

Marque

Artemide

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

25...25 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

150 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à une tension constante:

Oui

ALIMENTATORE 25W 24V DC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide