Non retournable

Artemide - ALIMENTATORE 90W 24V DC - T409999

CopieCopie
Artemide - ALIMENTATORE 90W 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 90...90 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 165 mm

  • largeur - 61 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000899

Réf. Fournisseur

T409999

Marque

Artemide

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

90...90 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

165 mm

largeur:

61 mm

hauteur:

36 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

ALIMENTATORE 90W 24V DC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide