Non retournable

Artemide - ALIMENTATORE X LED 15W 350mA - M077700

CopieCopie
Artemide - ALIMENTATORE X LED 15W 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 15...15 W

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005346

Réf. Fournisseur

M077700

Marque

Artemide

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

15...15 W

longueur:

103 mm

largeur:

34 mm

hauteur:

19 mm

ALIMENTATORE X LED 15W 350mA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide