Artemide - ALPHABET OF LIGHT S LINEARE 180 - 1205000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 5226 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003638
Réf. Fournisseur
1205000A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
5226 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
50 mm
longueur:
1790 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


