Non retournable

Artemide - ALPHABET OF LIGHT S LINEARE 240 - 1208000A

CopieCopie
Artemide - ALPHABET OF LIGHT S LINEARE 240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6968 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003641

Réf. Fournisseur

1208000A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6968 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

50 mm

longueur:

2384 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

suspension fournie:

Oui

ALPHABET OF LIGHT S LINEARE 240

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide