Non retournable

Artemide - ALTROVE 600 LED C/W DIR - 1538110A

CopieCopie
Artemide - ALTROVE 600 LED C/W DIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3179 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 600 mm

  • efficacité lumineuse - 39.73 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003727

Réf. Fournisseur

1538110A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

3179 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

39.73 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

600

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

ALTROVE 600 LED C/W DIR

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide