Non retournable

Artemide - ARIA MICRO IP40 3W 3000K ALLUMINIO - NL31018VTK002

CopieCopie
Artemide - ARIA MICRO IP40 3W 3000K ALLUMINIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 57 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • appareillage fourni - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003906

Réf. Fournisseur

NL31018VTK002

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

57 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

660 mm

ARIA MICRO IP40 3W 3000K ALLUMINIO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide