Non retournable

Artemide - ARIA MICRO IP65 3W 3000K ALLUMINIO - NL31019VTK002

CopieCopie
Artemide - ARIA MICRO IP65 3W 3000K ALLUMINIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 165 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003909

Réf. Fournisseur

NL31019VTK002

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

165 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de couverture:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

60 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

30 mm

ARIA MICRO IP65 3W 3000K ALLUMINIO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide