Non retournable

Artemide - ARIA MICRO IP65 3W 3000K BIANCO - NL31019VTK006

CopieCopie
Artemide - ARIA MICRO IP65 3W 3000K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003911

Réf. Fournisseur

NL31019VTK006

Marque

Artemide

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

ARIA MICRO IP65 3W 3000K BIANCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide