Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ARIA MICRO IP65 3W 4000K BCO * - NL31019VTW006

CopieCopie
Artemide - ARIA MICRO IP65 3W 4000K BCO *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007600

Réf. Fournisseur

NL31019VTW006

Marque

Artemide

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

blanc

ARIA MICRO IP65 3W 4000K BCO *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide