Non retournable

Artemide - ARIA MINI IP40 6W LED 830 ALU - AJ30012

CopieCopie
Artemide - ARIA MINI IP40 6W LED 830 ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 204 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003829

Réf. Fournisseur

AJ30012

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

204 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

ARIA MINI IP40 6W LED 830 ALU

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide