Non retournable

Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 830 BCO - AJ10001

CopieCopie
Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 830 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003824

Réf. Fournisseur

AJ10001

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

ARIA MINI IP65 6W LED 830 BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide