Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 840 ALL - AJ10112

CopieCopie
Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 840 ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 840

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004647

Réf. Fournisseur

AJ10112

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

facteur de puissance (cos phi):

840

ARIA MINI IP65 6W LED 840 ALL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide