Non retournable

Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 840 BCO - AJ10101

CopieCopie
Artemide - ARIA MINI IP65 6W LED 840 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 6...6 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 840

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004645

Réf. Fournisseur

AJ10101

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

facteur de puissance (cos phi):

840

ARIA MINI IP65 6W LED 840 BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide