Non retournable

Artemide - ATHENA F 2700K BIANCO - 1833W20A

CopieCopie
Artemide - ATHENA F 2700K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3761 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 1831 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128008018

Réf. Fournisseur

1833W20A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3761 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

1831 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation Touch and Dim:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

diamètre:

320 mm

ATHENA F 2700K BIANCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide