Non retournable

Artemide - ATHENA LED F NERO - 1833030A

CopieCopie
Artemide - ATHENA LED F NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3038 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1780 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001459

Réf. Fournisseur

1833030A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3038 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1780 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

ATHENA LED F NERO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide