Artemide - BASOLO LED 3000K GRIGIO - T419700W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 160 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003290
Réf. Fournisseur
T419700W00
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
160 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
largeur:
160 mm
longueur:
160 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


