Artemide - BIN.TRIF.INC.L=2000 BCO - L172620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
convient pour un usage domotique - Oui
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004971
Réf. Fournisseur
L172620
Marque
Artemide
longueur:
2000 mm
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
59 mm
hauteur:
41 mm
largeur d'encastrement:
40 mm


