Artemide - BIN.TRIF.INC.L=3000 BCO - L172720

CopieCopie
Artemide - BIN.TRIF.INC.L=3000 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • convient pour un usage domotique - Oui

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004973

Réf. Fournisseur

L172720

Marque

Artemide

longueur:

3000 mm

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

59 mm

hauteur:

41 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

BIN.TRIF.INC.L=3000 BCO