Non retournable

Artemide - BIN TRIFASE EST.L=2000 NRO - L170130

CopieCopie
Artemide - BIN TRIFASE EST.L=2000 NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • convient pour un usage domotique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004881

Réf. Fournisseur

L170130

Marque

Artemide

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm

BIN TRIFASE EST.L=2000 NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide