Artemide - BIN.TRIFASE EST. L=2000 BCO - L170120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
convient pour un usage domotique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004879
Réf. Fournisseur
L170120
Marque
Artemide
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
32 mm


